Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 3/4, Ansprechdruck 0,6 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-105463
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     222.04-0,6
EAN/GTIN:
     4047322291910
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Ecksicherheitsventil
Sicherheits-Eckventil
Sicherheitsventil
Überdruckventil
Eck-Sicherheitsventil, für Sattdampf, Rotguss, Betriebstemp. -10 bis 150 °C, G 3/4, SW 32, Ansprechdruck 0,6 barBauteilgeprüft, TÜV – SV. 749 D/G
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Gehäuse:
Rotguss
Federhaube:
Messing
Membrane:
EPDM
Feder:
C-Stahl
Innenteile:
Messing
Ein- und Austritt:
jeweils Innengewinde Typ G nach DIN EN ISO 228-1
Betriebstemperatur:
-10 °C bis 150 °C (EPDM) 185 °C (PTFE)
Gewinde:
G 3/4
Ansprechdruck min.:
0,6 bar
H:
111,0 mm
L2:
25,0 mm
L1:
30,0 mm
SW:
32 mm
Einstellbereich min.:
0,2 bar
Einstellbereich max.:
20 bar
Einstellbereich:
0,2 - 20 bar (in Abhängigkeit von Anschlussgröße und Medium)
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 0-16 bar g3/4, ecksicherheitsventil g 3/4, sicherheitsventil, Sicherheitsventile, Dampfsicherheitsventile, Druckbegrenzer, Eckventile, TÜV-Sicherheitsventile, Überdruckventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.