Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsventil DN 8, Messing, G 1/4, Ansprechdruck 0,3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103930
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     226.01-0,3
EAN/GTIN:
     4047322040716
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
riegler sicherheitsventil
sicherheitsventil
Sicherheitsventil DN 8, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 1/4, SW 20, Ansprechdruck 0,3 bar, baumustergeprüftFür Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0,2 bar
Betriebsdruck max.:
50 bar
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Gehäuse:
Messing
Dichtmaterial:
FKM
Gewinde:
G 1/4
Ansprechdruck min.:
0,3 bar
SW:
20 mm
A:
18,0 mm
C:
63,0 mm
D:
10,0 mm
Druckfeder:
Edelstahl
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil g 1/4", Druckbegrenzer, TÜV-Sicherheitsventile, Überdruckventile, Sicherheitsventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.