Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Abblasventil, Edelstahl, G 1/4, Ansprechdruck 3,0 - 7,0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103924
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     218.22-ES
EAN/GTIN:
     4047322211048
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil
Mini-Abblasventil, ES, nicht bauteilgeprüft, Betriebstemp. -20 °C bis 180 °C, PN max. 0,5-60 bar, G 1/4, Ansprechdruck 3,0-7,0 barManuelle Einstellung des Abblasedrucks (Kontermutter).Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0,5 bar
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Feder:
Edelstahl 1.4310
Material:
Edelstahl 1.4305
Dichtmaterial:
FKM
Gewinde:
G 1/4
Ansprechdruck min.:
3 bar
SW:
16 mm
do:
3,0 mm
Abblasleistung max.:
350 l/min
Ansprechdruck max.:
7 bar
C:
27,0 mm
D:
7,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Ventile, Mini-Sicherheitsventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.