Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Abblasventil, Messing, G 1/8, Ansprechdruck 1,0 - 4,0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103902
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     218.11
EAN/GTIN:
     4047322034937
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil
Mini-Abblasventil, MS, nicht bauteilgeprüft, Betriebstemp. -20 °C bis 180 °C, PN max. 0,5-60 bar, G 1/8, Ansprechdruck 1,0-4,0 barManuelle Einstellung des Abblasedrucks (Kontermutter).Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0,5 bar
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Dichtmaterial:
FKM
Gewinde:
G 1/8
Ansprechdruck min.:
1 bar
SW:
16 mm
do:
3,0 mm
Abblasleistung max.:
200 l/min
Ansprechdruck max.:
4 bar
C:
27,0 mm
D:
7,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Mini-Sicherheitsventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.