Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselrückschlagventil, in Blockform, Alu eloxiert, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103803
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     225.33
EAN/GTIN:
     4047322040594
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
hydraulik drosselrückschlagventil
Drosselrückschlagventil, in Blockform, Alu eloxiert, Betriebstemperatur -10 °C bis 70 °C, G 1/8, PN max. 10 barDas Ventil ist in der Durchflussrichtung gedrosselt und in der Gegenrichtung mit freiem Durchfluss.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Gehäuse:
Aluminium eloxiert
Dichtmaterial:
NBR
Gewinde:
G 1/8
Schalttafelgewinde:
M12x0,75
Innenteile:
Messing
E:
24,0 mm
A:
34,0 mm
M:
16,4 mm
L:
4,5 mm
SW:
15 mm
I:
15,0 mm
C:
16,0 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Geschwindigkeitsregulierventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.