Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, G 1 1/4, DN 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103799
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     250.54 ES
EAN/GTIN:
     4047322063180
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, Mediums- und Umgebungstemperatur max. 160 °C, G 1 1/4, DN 32, PN max. 14 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
14 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Handrad:
Aluminium
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Dichtmaterial:
PTFE
Innenteile:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Umgebungstemperatur max.:
160 °C
Mediumstemperatur max.:
160 °C
A:
90,0 mm
B min.:
130,0 mm
B max.:
150,0 mm
Gewinde:
G 1 1/4
DN:
32
L:
86,0 mm
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.