Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1 1/4, DN 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103474
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1082 F-ES
EAN/GTIN:
     4047322013017
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Edelstahl 1.4408, Betriebstemperatur max. 160 °C, G 1 1/4, DN 32, PN max. 63 barWahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang.Allseitig dichtende Ausführung mit integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211).Mehrere Schaltvarianten durch 360° Hebeldrehung.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur max.:
160 °C
Betriebsdruck max.:
63 bar
Dichtmaterial:
RTFE
Gewinde:
G 1 1/4
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
DN:
32
Handhebel:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 1.4408
A:
187,0 mm
B:
92,0 mm
C Ø:
25,0 mm
L:
123,0 mm
Ursprungsland:
TW
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,60*
€ 228,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,08*
€ 226,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,99*
€ 214,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,36*
€ 190,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.