Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauslaufhahn, Edelstahl 1.4408, G 3/4 AG, DN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103421
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     KAH.34-ES
EAN/GTIN:
     4047322395175
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Kugelauslaufhahn, Edelstahl 1.4408, Temperaturbereich -10 °C bis 150 °C, G 3/4 AG, DN 20, PN max. 16 barMit Schlauchtülle, mit abschließbarem Handhebel.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Edelstahl 1.4408
Anschluss:
G 3/4 AG
Tüllenanschlussgewinde:
G 1
DN:
20
Dichtmaterial:
NBR
PN:
16 bar
Gewindenorm:
G-Gewinde nach ISO 228-1
Gewindematerial:
Edelstahl 1.4408
L:
156,0 mm
A:
90,0 mm
H:
102,0 mm
Anwendungsbereich:
Wasser, gasförmige und nicht aggressive Medien, Druckluft
für Schlauch:
LW 19 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.