Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege-Kugelhahn, Standard, L-Bohrung, Messing vern., Rp 2, DN 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103382
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1081 H
EAN/GTIN:
     4047322012843
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
3-Wege-Kugelhahn, Standard, L-Bohrung, Messing vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -10 °C bis 120 °C, Rp 2, DN 50, PN max. 10 bar3-Wege-Kugelhahn mit vollem Durchgang zur Umleitung von Medien.Anwendungsbereich: Wasser, ungiftige Gase, Sanitär- und Heizungsbau, Öle, allgemeine industrielle Anwendungen, Dieselkraftstoff
Weitere Informationen:
PN:
10 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
120 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
120 °C
Gehäuse:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
PTFE
Gewinde:
Rp 2
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Gewindematerial:
Messing blank
DN:
50
Handhebel:
Aluminium, schwarz lackiert
Innenteile:
Messing vernickelt
A:
175,0 mm
B:
119,0 mm
L:
134,0 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.