Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege-Kugelhahn, Standard, L-Bohrung, Messing vern., Rp 1, DN 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103379
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1081 E
EAN/GTIN:
     4047322012782
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
3-Wege-Kugelhahn, Standard, L-Bohrung, Messing vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -10 °C bis 120 °C, Rp 1, DN 25, PN max. 40 bar3-Wege-Kugelhahn mit vollem Durchgang zur Umleitung von Medien.Anwendungsbereich: Wasser, ungiftige Gase, Sanitär- und Heizungsbau, Öle, allgemeine industrielle Anwendungen, Dieselkraftstoff
Weitere Informationen:
PN:
40 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
120 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
120 °C
Gehäuse:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
PTFE
Gewinde:
Rp 1
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Gewindematerial:
Messing blank
DN:
25
Handhebel:
Aluminium, schwarz lackiert
Innenteile:
Messing vernickelt
A:
120,0 mm
B:
80,0 mm
L:
89,0 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.