| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-103011 Herst.-Nr.: DS 3001 EAN/GTIN: 4047322126106 |
| | |
|
| | |
| Vakuum-Druckschalter, Messing, 42 V, Wechselkontakt, Umgebungstemperatur -25 °C bis 85 °C, G 1/8, Einstellbereich 20 - 800 mbarFür flüssige, nicht korrosive und gasförmige Medien. Problemlos verstellbar auch unter Druck. Integrierbar in jeder Einbaulage. Druckeinstellung durch Innensechskantschraube. Weitere Informationen: | | Schaltspannung: | 42 V | Anwendungsbereich: | Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser | Schalthäufigkeit: | 200/min | Material: | Messing | Gewinde: | G 1/8 | Funktion: | Wechselkontakt | Bauart: | Membrane (NBR) federbelastet | Umgebungstemperatur max.: | 85 °C | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Elektrischer Anschluss: | Flachstecker 3 x 6,3 x 0,8 | Einstellbereich: | 20 - 800 mbar Vakuum | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |