Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimetallthermom., hochw. Ausf., L1=100/L2=80 Ø100, -30°C bis 50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102800
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     5246
EAN/GTIN:
     4047322099103
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
Bimetall-Thermometerschutzrohr
Schutzrohr Bimetallthermometer
Bimetallthermometer, hochwertige Ausf., Anschluss hinten, f. Schutzrohr Typen SR02, SR12, SR22, Ø100mm, Anzeigeber. -30°C bis 50°CAnwendung: Vielseitiger Einsatz im Maschinen-, Behälter-, Rohrleitungs- und Apparatebau, Heiztechnik.Ein Schutzrohr (abnehmbar mit Feststellschraube) ist erforderlich.
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
hinten
Durchmesser:
100 mm
Typ:
52
Anzeigebereich min.:
-30 °C
Anzeigebereich max.:
50 °C
Gehäuse:
CrNi-Stahl
Sichtscheibe:
Instrumentenflachglas
Betriebsdruck:
max. 25 bar (am Schutzrohr)
Anzeigekorrektur:
Verstellzeiger
Tauchschaft:
Ø 8 mm, CrNi-Stahl
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,5 bar
Ring:
CrNi-Stahl
Anschluss:
glatt, mit Bund für Schutzrohr, Ø 18 mm
Passend für Schutzrohr Typen:
SR02 / SR12 / SR22
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Rohr-Thermometer, bimetallthermometer -30°c bis +60°c, rohr thermometer, bimetallthermometer riegler, Temperaturmessung, Zeigerthermometer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SR 12
ab € 21,89*
Zubehör
Riegler
SR 02
ab € 8,59*
Zubehör
Riegler
SR 22
ab € 21,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.