Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessumformer, Messber. 0 - 1,0 bar, G 1/4, CrNi-Stahl 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102741
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     895.15
EAN/GTIN:
     4047322277006
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckmessumformer für allgemeine industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0,5%, Messber. 0 - 1,0 bar, G 1/4, CrNi-Stahl 1.4404In Standardausführung für allgemeine Anwendungen.Zur elektronischen Druckmessung im Nieder- und Hochdruckbereich.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
Typ:
A-10
Gehäuse:
CrNi-Stahl 1.4404
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Messstoffberührte Teile:
CrNi-Stahl 1.4404
Ausgangssignal:
4 - 20 mA, 2-Leiter
Schutzart:
IP 65 nach EN 60529
Elektrischer Anschluss:
mit Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 A
Betriebsspannung:
8 - 30 V
Nichtlinearität:
0,5% der Spanne
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
1
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
891.15
ab € 313,26*
Ähnlich
Riegler
897.1
ab € 248,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.