Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. Druckmessumf., 0 - 0,4 bar, G 1, CrNi-Stahl 1.4571, 0,2%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102710
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     896.04
EAN/GTIN:
     4047322379298
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Elektr. Druckmessumformer, viskose-, feststoffhaltige Medien, Nichtlinearität 0,2%, Messber. 0 - 0,4 bar, G 1, CrNi-Stahl 1.4571Druckmessumformer aus CrNi-Stahl mit frontbündiger Membrane für die Messung von viskosen, pastösen, adhäsiven, kristallisierenden, partikelhaltigen und verunreinigten Medien, die Prozessanschlüsse mit Druckkanalbohrungen verstopfen können.Anwendungsbereiche: Elektronische Druckmessung für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie, für Hydraulikaggregate und allgemeine Industrieanwendungen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
Typ:
S-11
Gehäuse:
CrNi-Stahl 1.4571
Mediumstemperatur min.:
-30 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Messstoffberührte Teile:
CrNi-Stahl 1.4571
Ausgangssignal:
4 - 20 mA, 2-Leiter
Schutzart:
IP 65 nach EN 60529
Elektrischer Anschluss:
mit Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 A
Betriebsspannung:
DC 10 … 30 V
Nichtlinearität:
0,2% der Spanne
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
0,4
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 0....4bar, differenzdrucksensor, riegler druckmessumformer, Drucksensoren, Elektronischer Druckmessumformer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,13*
€ 426,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,06*
€ 426,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,09*
€ 409,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,28*
€ 401,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,81*
€ 381,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
896.STU-2
ab € 50,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.