Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessumformer, Messber. -1/0,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102693
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     891.11
EAN/GTIN:
     4047322122092
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckmessumformer für allgemeine industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0,2%, Messber. -1 / 0,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571In Standardausführung für allgemeine Anwendungen.Zur elektronischen Druckmessung im Nieder- und Hochdruckbereich.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
Typ:
S-10
Gehäuse:
CrNi-Stahl 1.4571
Mediumstemperatur min.:
-30 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Messstoffberührte Teile:
CrNi-Stahl 1.4571
Ausgangssignal:
4 - 20 mA, 2-Leiter
Schutzart:
IP 65 nach EN 60529
Elektrischer Anschluss:
mit Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 A
Betriebsspannung:
DC 10 … 30 V
Nichtlinearität:
0,2% der Spanne
Messbereich min. bar:
-1
Messbereich max. bar:
0
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Vakuum
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,55*
€ 455,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,89*
€ 454,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,26*
€ 437,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,81*
€ 428,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,26*
€ 415,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
897.0
ab € 288,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.