Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckreduzierventil, G 1/4 innen/außen, Einstelldruck 4,0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101511
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     637.04
EAN/GTIN:
     4047322107495
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
druckreduzierventil für hydraulik
Druckreduzierventil, G 1/4 innen/außen, SW 17, Einstelldruck 4,0 bar, Eingangsdruck max. 15 bar, Material: MessingIn Industrie, Handwerk und Reparaturbetrieben wird oft mit Arbeitsdrücken bis 15 bar gearbeitet. Mit dem Druckreduzierventil, welches direkt ans Werkzeug angeschraubt wird, lässt sich der Druck auf den gewählten Arbeitsdruck reduzieren.Dies bewirkt:- deutlich geringere Unfallgefahr- längere Lebensdauer der Werkzeuge, weniger Fehlfunktionen- weniger Lärm am Arbeitsplatz
Weitere Informationen:
Eingangsdruck max.:
15 bar
Gehäuse:
Messing
Anschlussgewinde:
G 1/4 innen / außen
Durchfluss:
380 l/min
SW:
17 mm
Einstelldruck:
4 bar
A:
34,0 mm
B:
9,0 mm
C Ø:
17,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckminderer, Druckbegrenzungsventile, Blaspistolen-Druckreduzierventile, Wartungsgeräte, Druckreduzierventil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.