Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschendruckregler, 300 bar, Stickstoff, Arbeitsdruck 0 - 20 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101287
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     488.39 H
EAN/GTIN:
     4047322206006
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler, Flaschendruck 300 bar, für nicht brennbare Gase, Gasart: Stickstoff, Arbeitsdruck 0 - 20,0 barEinstufige Bauart nach DIN EN ISO 2503, mit Absperrventil und Sicherheitsventil sowie je einem Manometer für Flascheninhalt und Arbeitsdruck.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Pressmessing
Flaschenanschluss:
W 30 x 2
Gasart:
Stickstoff
Anzeigebereich:
0 - 300/400 bar
Arbeitsdruck min.:
0 bar
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Flaschendruckregler, Gasschweiß-Regler, riegler druckluftregler, druckluftregler, druckregler 20bar, Druckminderer, Wartungsgeräte, Sauerstoff-Druckminderer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,33*
€ 201,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,66*
€ 179,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
420
ab € 11,85*
Zubehör
Riegler
425
ab € 11,95*
Zubehör
Riegler
424
ab € 12,47*
Zubehör
Riegler
421
ab € 11,85*
Zubehör
Riegler
422
ab € 11,79*
Zubehör
Riegler
402
ab € 11,86*
Zubehör
Riegler
405
ab € 11,15*
Zubehör
Riegler
GS 31
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
GS 30
ab € 1,02*
Zubehör
Riegler
411
ab € 11,33*
Zubehör
Riegler
413
ab € 11,28*
Zubehör
Riegler
401
ab € 11,20*
Zubehör
Riegler
404
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.