Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn 3/2-Wege »variobloc«, abschließbar, BG 2, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100729
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VK 24
EAN/GTIN:
     4047322168977
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Filter-Schalldämpfer
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Kugelhahn 3/2-Wege »variobloc«, abschließbar, mit Entlüftung und Schalldämpfer, BG 2, G 1/2, Betriebsdruck max. 25 barAls Hauptabsperrelement vor allem zum Anflanschen am Beginn einer variobloc-Wartungseinheit.Mit Entlüftung und Schalldämpfer. Abschließbar mit handelsüblichem Vorhängeschloss.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
BG:
2
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Betriebsdruck max.:
25 bar
Durchfluss:
9000 l/min
A:
70,0 mm
B:
92,0 mm
Serie:
variobloc
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall ∆<sub>p</sub> = 1
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, riegler wartungseinheit 1/2", heizungskugelhahn, kugelhahn pn 25, Absperrhähne, Kugelhähne für Wartungseinheiten, Kugelhähne, Variobloc-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Kugelhähne mit Entlüftung, 3/2-Wege Kugelhahn, abschließbarer Kugelhahn, Kugelhahn mit Schalldämpfer, variobloc
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VS 36
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.