Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebelöler »multifix-mini«, mit Metallbehälter, BG 0, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100389
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     L 05 M
EAN/GTIN:
     4047322155625
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mikronebel-Öler
Mini-Nebelöler
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Nebelöler »multifix-mini« mit Metallbehälter und Tropfaufsatz Metall, BG 0, G 1/8, PE max. 20 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °CMikro-Nebelöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/8
BG:
0
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
1150 l/min
DN:
5
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Eingangsdruck max.:
20 bar
Tropfaufsatz:
Zink-Glas-NBR
Behälter:
Metallbehälter
A:
40,0 mm
B:
147,6 mm
C:
62,6 mm
D:
85,0 mm
Serie:
multifix-mini
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Ölsorte:
CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Standardöler, Druckluftöler, Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, riegler nebelöler, druckluftöler, mikronebel-öler g 1/8, Anbau-Nebelöler, multifix-mini, Öler, Mini-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Multifix-Wartungsgeräte, Proportionalöler, Nebelöler mit Metallbehälter, Nebelöler mit Tropfaufsatz, mulitfix mini
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 05
ab € 2,43*
Zubehör
Riegler
KP 05
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
740/11
ab € 8,29*
Zubehör
Riegler
740/01
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.