Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebelöler »FUTURA«, Polycarbonatbehälter, Schutzkorb, BG 4, G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100211
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 6202
EAN/GTIN:
     4047322245944
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Pneumatik-Schutzkorb
Nebelöler »FUTURA« mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, BG 4, G 1, Eingangsdruck max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CNebelöler in modernem Design mit hervorragenden Durchflusswerten.Das Gerät bietet die Möglichkeit der automatischen Ölnachfüllung.Hierzu muss am Gewindestutzen des Ölbehälters ein Schlauch angeschlossen werden.Bei Betätigung des Öleinfüllknopfs oben am Gerät öffnet sich eine Venturidüse, welche durch Unterdruck Öl in den Behälter saugt.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
4
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Tropfaufsatz:
PC
Durchfluss:
14000 l/min
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
85,0 mm
B:
271,0 mm
C:
88,0 mm
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Ölsorte:
CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckluftöler, Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, Druckluftpolycarbonatbehälter, Nebelölerpolycarbonatbehälter, Polycarbonatbehälter Druckluft, Polycarbonatbehälter Nebelöler, nebel-öler 1", druckluftöler, riegler nebelöler, Anbau-Nebelöler, Öler, Wartungsgeräte, FUTURA-Wartungsgeräte, Nebelöler Futura, Nebelöler mit Polycarbonatbehälter, Nebelöler mit Schutzkorb, Futura
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 854
ab € 8,64*
Zubehör
Riegler
ML 34
ab € 29,13*
Zubehör
Riegler
BSL 34
ab € 10,83*
Zubehör
Riegler
KP 300
ab € 2,94*
Zubehör
Riegler
WK 103
ab € 4,13*
Zubehör
Riegler
WK 104-1
ab € 41,23*
Zubehör
Riegler
WK 104-34
ab € 41,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.