Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flacheisen f.Doppelstab-Gittermatten,feuerverzinkt,Bohrabst:400mm,40x4mm,1060mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flacheisen f.Doppelstab-Gittermatten,feuerverzinkt,Bohrabst:400mm,40x4mm,1060mm
Flacheisen f.Doppelstab-Gittermatten,feuerverzinkt,Bohrabst:400mm,40x4mm,1060mm
Flacheisen f.Doppelstab-Gittermatten,feuerverzinkt,Bohrabst:400mm,40x4mm,1060mm
Artikel-Nr.:
     C709-970581
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     970581
EAN/GTIN:
     4004338970581
Suchbegriffe:
Gittermattenverbinder
gittermattenverbinder
Flacheisen, Bohrabstand 400 mm, zur Befestigung von Doppelstab-Gittermatten an Zaunpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Länge: 1060 mm, Breite: 40 mm, für Mattenhöhe: 1000 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 5, Loch: 25 x 10 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
4 mm
Loch Länge 1:
25 mm
Loch Breite 1:
10 mm
Länge 1:
1060 mm
für Mattenhöhe:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.330 kg
Breite 1:
40 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
97058 1
Anzahl Löcher 1:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.