Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufe,disp., lichte-LxH 29x14 mm, Gesamt-LxB 73x20 mm,Karte 2 St


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Schlaufe,disp., lichte-LxH 29x14 mm, Gesamt-LxB 73x20 mm,Karte 2 St
Schlaufe,disp., lichte-LxH 29x14 mm, Gesamt-LxB 73x20 mm,Karte 2 St
Schlaufe,disp., lichte-LxH 29x14 mm, Gesamt-LxB 73x20 mm,Karte 2 St
Artikel-Nr.:
     C709-901936
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     901936
EAN/GTIN:
     4004338901936
Suchbegriffe:
Riegelschlaufe
Riegelschlaufen
Schlaufen Fensterriegel
Schlaufen Türriegel
Schlaufe, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Inhalt pro PE: 2 St., lichte Länge: 29 mm, lichte Höhe: 14 mm, Gesamtlänge: 73 mm, Gesamtbreite: 20 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø4,2 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Gesamtbreite
Maß d 1:
20 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß c 1:
73 mm
Maß b 1 Bedeutung:
lichte Höhe
Maß b 1:
14 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Länge
Maß a 1:
29 mm
Loch-Ø 1:
4.2 mm
Inhaltswert pro PE:
2
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gewicht pro PE (kg):
0.075 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
90193 6
Anzahl Löcher 1:
2
Weitere Suchbegriffe: Türriegel-Schlaufen, riegelschlaufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Kartons
1 Karton enthält 2 Stück (ab € 0,915* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartons
€ 2,55*
€ 3,03
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 2,51*
€ 2,99
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 2,41*
€ 2,87
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 2,30*
€ 2,74
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 2,19*
€ 2,61
pro Karton
ab 30000 Kartons
€ 1,83*
€ 2,18
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.