Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufe,disp., lichte-LxH 20x9 mm, Gesamt-LxB 44x13 mm,Karte 4 St


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Schlaufe,disp., lichte-LxH 20x9 mm, Gesamt-LxB 44x13 mm,Karte 4 St
Schlaufe,disp., lichte-LxH 20x9 mm, Gesamt-LxB 44x13 mm,Karte 4 St
Schlaufe,disp., lichte-LxH 20x9 mm, Gesamt-LxB 44x13 mm,Karte 4 St
Artikel-Nr.:
     C709-901912
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     901912
EAN/GTIN:
     4004338901912
Suchbegriffe:
Riegelschlaufe
Riegelschlaufen
Schlaufen Fensterriegel
Schlaufen Türriegel
Schlaufe, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Inhalt pro PE: 4 St., lichte Länge: 20 mm, lichte Höhe: 9 mm, Gesamtlänge: 44 mm, Gesamtbreite: 13 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø4,2 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Gesamtbreite
Maß d 1:
13 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß c 1:
44 mm
Maß b 1 Bedeutung:
lichte Höhe
Maß b 1:
9 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Länge
Maß a 1:
20 mm
Loch-Ø 1:
4.2 mm
Inhaltswert pro PE:
4
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gewicht pro PE (kg):
0.034 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
90191 2
Anzahl Löcher 1:
2
Weitere Suchbegriffe: Türriegel-Schlaufen, riegelschlaufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Kartons
1 Karton enthält 4 Stück (ab € 0,4575* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartons
€ 2,56*
€ 3,05
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 2,52*
€ 3,00
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 2,43*
€ 2,89
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 2,31*
€ 2,75
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 2,20*
€ 2,62
pro Karton
ab 30000 Kartons
€ 1,83*
€ 2,18
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.