Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufe,disp., lichte-LxH 18x23 mm, Gesamt-LxB 58x20 mm,Karte 2 St


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Schlaufe,disp., lichte-LxH 18x23 mm, Gesamt-LxB 58x20 mm,Karte 2 St
Schlaufe,disp., lichte-LxH 18x23 mm, Gesamt-LxB 58x20 mm,Karte 2 St
Schlaufe,disp., lichte-LxH 18x23 mm, Gesamt-LxB 58x20 mm,Karte 2 St
Artikel-Nr.:
     C709-901868
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     901868
EAN/GTIN:
     4004338901868
Suchbegriffe:
Riegelschlaufe
Riegelschlaufen
Schlaufen Fensterriegel
Schlaufen Türriegel
Schlaufe, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, mit versenkten Schraublöchern, Inhalt pro PE: 2 St., lichte Länge: 18 mm, lichte Höhe: 24 mm, Gesamtlänge: 58 mm, Gesamtbreite: 20 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø5 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Gesamtbreite
Maß d 1:
20 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß c 1:
58 mm
Maß b 1 Bedeutung:
lichte Höhe
Maß b 1:
24 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Länge
Maß a 1:
18 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Inhaltswert pro PE:
2
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gewicht pro PE (kg):
0.085 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
90186 8
Anzahl Löcher 1:
2
Weitere Suchbegriffe: Türriegel-Schlaufen, riegelschlaufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Kartons
1 Karton enthält 2 Stück (ab € 0,99* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartons
€ 2,80*
€ 3,33
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 2,77*
€ 3,30
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 2,64*
€ 3,14
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 2,58*
€ 3,07
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 2,45*
€ 2,92
pro Karton
ab 15000 Kartons
€ 1,98*
€ 2,36
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.