Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken T-Form, abgewinkelt, galv. blau verzinkt, Stahlrohr Ø18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken T-Form, abgewinkelt, galv. blau verzinkt, Stahlrohr Ø18 mm
Deckenhaken T-Form, abgewinkelt, galv. blau verzinkt, Stahlrohr Ø18 mm
Deckenhaken T-Form, abgewinkelt, galv. blau verzinkt, Stahlrohr Ø18 mm
Deckenhaken T-Form, abgewinkelt, galv. blau verzinkt, Stahlrohr Ø18 mm
Artikel-Nr.:
     C709-802066
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     802066
EAN/GTIN:
     4004338802066
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken, T-Form, abgewinkelt, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Gesamtbreite: 430 mm, Gesamthöhe: 295 mm, Breite Anschraubplatte: 180 mm, Höhe Haken: 95 mm, Belastung max.: 20 kg, Platte: 20 x 5 mm, Rohr-Ø: 18 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Rohr-Ø:
18 mm
Platte 2:
5 mm
Platte 1:
20 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Höhe Haken
Maß d 1:
95 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite Anschraubplatte
Maß c 1:
180 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Gesamthöhe
Maß b 1:
295 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamtbreite
Maß a 1:
430 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.395 kg
Belastung max.:
20 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80206 6
Weitere Suchbegriffe: Zinkrohr, deckenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.