Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger f.Zaunpf.Doppelstab-Gittermatten/L-Steine,anth,z.Aufschr.f.60x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger f.Zaunpf.Doppelstab-Gittermatten/L-Steine,anth,z.Aufschr.f.60x40mm
Pfostenträger f.Zaunpf.Doppelstab-Gittermatten/L-Steine,anth,z.Aufschr.f.60x40mm
Pfostenträger f.Zaunpf.Doppelstab-Gittermatten/L-Steine,anth,z.Aufschr.f.60x40mm
Artikel-Nr.:
     C709-686994
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     686994
EAN/GTIN:
     4004338686994
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Empfohlen für Zaunfelder bis 1200 mm Höhe.
Pfostenträger für Zaunpfosten 60 x 40 mm auf L-Randsteinen, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, zum Aufschrauben, Platte: 94 x 100 mm, Aufnahmewinkel: 84 x 100 x 4 mm, für Pfosten: 60 x 40 mm, Aufnahme: 55 mm, Aufnahme: 34 mm, Anzahl Löcher: 3, Loch: 24,5 x 12,5 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Platte 2:
100 mm
Platte 1:
94 mm
Loch Länge 1:
24.5 mm
Loch Breite 1:
12.5 mm
für Pfosten 2:
40 mm
für Pfosten 1:
60 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.870 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Aufnahme 4:
2 mm
Aufnahme 3:
150 mm
Aufnahme 2:
34 mm
Aufnahme 1:
55 mm
Aufnahmewinkel 3:
4 mm
Aufnahmewinkel 2:
100 mm
Aufnahmewinkel 1:
84 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
68699 4
Anzahl Löcher 1:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.