Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanndrahthalter mit Schraube,Kst., grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spanndrahthalter mit Schraube,Kst., grün
Spanndrahthalter mit Schraube,Kst., grün
Spanndrahthalter mit Schraube,Kst., grün
Artikel-Nr.:
     5385B-50787407
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     655983
EAN/GTIN:
     4004338655983
Suchbegriffe:
Spanndrahthalter
spanndrahthalter gah
spanndrahthalter
Spanndrahthalter mit Schraube, Material: Kunststoff, Farbe: grün, im Polybeutel verpackt, Inhalt pro PE: 10 St., Schrauben-Ø: 3,9 mm, Schraubenlänge: 25 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39259080000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Schrauben-Ø:
3.9 mm
Schraubenlänge:
25 mm
Inhaltswert pro PE:
10
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gewicht pro PE (kg):
0.042 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65598 3
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5385
62
pro Stück
€ 5,80*
ab € 9,85*
€ 14,48*
6 Tage
unbekannt
pro Beutel
€ 7,50*
ab € 55,08*
€ 73,73*
6 Tage
34
pro Stück
€ 4,95*
ab € 67,51*
€ 87,05*
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.