Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle,Befest.v.Zaunpf.an Mauern etc.,verzinkt,grün Kst.b.,Ø38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschelle,Befest.v.Zaunpf.an Mauern etc.,verzinkt,grün Kst.b.,Ø38mm
Rohrschelle,Befest.v.Zaunpf.an Mauern etc.,verzinkt,grün Kst.b.,Ø38mm
Artikel-Nr.:
     C709-655518
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     655518
EAN/GTIN:
     4004338655518
Suchbegriffe:
Strebenschelle
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Rohrschelle zur Befestigung von Zaunpfosten an Mauern, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Gesamtlänge: 105 mm, Breite: 25 mm, für Pfosten-Ø: 38 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 80 mm, Loch: Ø9 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Abstand Mitte - Mitte Loch:
80 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65551 8
Breite 1:
25 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.160 kg
für Pfosten-Ø:
38 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Weitere Suchbegriffe: Zaunpfosten, eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.