Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle,Befest.v.Zaunpf.an Mauern etc.,verzinkt, grün Kst.b.,Ø34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschelle,Befest.v.Zaunpf.an Mauern etc.,verzinkt, grün Kst.b.,Ø34mm
Rohrschelle,Befest.v.Zaunpf.an Mauern etc.,verzinkt, grün Kst.b.,Ø34mm
Artikel-Nr.:
     C709-655501
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     655501
EAN/GTIN:
     4004338655501
Suchbegriffe:
Strebenschelle
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Rohrschelle zur Befestigung von Zaunpfosten an Mauern, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Gesamtlänge: 112 mm, Breite: 25 mm, für Pfosten-Ø: 34 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 86 mm, Loch: Ø9 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Abstand Mitte - Mitte Loch:
86 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65550 1
Breite 1:
25 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.080 kg
für Pfosten-Ø:
34 mm
Gesamtlänge:
112 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Weitere Suchbegriffe: Zaunpfosten, eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.