Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kst., grün, für Pfosten Ø48 mm, VE10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kst., grün, für Pfosten Ø48 mm, VE10St.
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kst., grün, für Pfosten Ø48 mm, VE10St.
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kst., grün, für Pfosten Ø48 mm, VE10St.
Artikel-Nr.:
     C709-654542
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     654542
EAN/GTIN:
     4004338654542
Suchbegriffe:
Pfostenbedecker
Pfostenkappe
Rohrpfostenkappe
gah pfostenkappe
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Material: Kunststoff, Farbe: grün, für Pfosten-Ø: 48 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39269097900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
für Pfosten-Ø:
48 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.018 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65454 2
Weitere Suchbegriffe: pfostenkappe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.