Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kunststoff, grau, Ø76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kunststoff, grau, Ø76 mm
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kunststoff, grau, Ø76 mm
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kunststoff, grau, Ø76 mm
Artikel-Nr.:
     C709-654467
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     654467
EAN/GTIN:
     4004338654467
Suchbegriffe:
Pfostenbedecker
Pfostenkappe
Rohrpfostenkappe
alberts deutschland pfostenkappe
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Material: Kunststoff, Farbe: grau, für Pfosten-Ø: 76 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39269097900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Lagerhaltung:
J
für Pfosten-Ø:
76 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.042 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65446 7
Weitere Suchbegriffe: pfostenkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.