Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten für Zaungabionen,fvz,zE,Länge: 1500 mm,Pfostenstärke: 60x60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten für Zaungabionen,fvz,zE,Länge: 1500 mm,Pfostenstärke: 60x60mm
Zaunpfosten für Zaungabionen,fvz,zE,Länge: 1500 mm,Pfostenstärke: 60x60mm
Artikel-Nr.:
     C709-634056
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     634056
EAN/GTIN:
     4004338634056
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Der Abstand von Pfosten zu Pfosten sollte nicht größer als 1,5m sein.
Zaunpfosten für Zaungabionen Cluster, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Länge: 1500 mm, Zaunhöhe: 1000 mm, für Gabionenhöhe: 1000 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Materialstärke: 3,00 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
63405 6
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
8.470 kg
für Gabionenhöhe:
1000 mm
Länge 1:
1500 mm
Materialstärke:
3 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Pfostenstärke 2:
60 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zaunhöhe:
1000 mm
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.