Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strebe, zinkp.,grün Kst.b., Länge 1750 mm, Strebenst. Ø34 mm, SchelleØ34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strebe, zinkp.,grün Kst.b., Länge 1750 mm, Strebenst. Ø34 mm, SchelleØ34 mm
Strebe, zinkp.,grün Kst.b., Länge 1750 mm, Strebenst. Ø34 mm, SchelleØ34 mm
Artikel-Nr.:
     5385B-50961733
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     623036
EAN/GTIN:
     4004338623036
Suchbegriffe:
Strebenschelle
Zaunstreben
zaunstrebe 1750 mm
zaunstreben
Streben mit Ø34 mm lassen sich mit Hilfe der Strebenplatte aufschrauben oder auf der Einschlagbodenhülse befestigen.
Strebe, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Länge: 1750 mm, Rohr-Ø: 34 mm, Schellen-Ø: 34 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
62303 6
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
1.482 kg
Länge 1:
1750 mm
Rohr-Ø:
34 mm
Schellen-Ø:
34 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Weitere Suchbegriffe: alberts zaunstrebe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5385
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,80*
ab € 10,92*
€ 14,82*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 41,601*
€ 55,641*
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 44,74002*
€ 59,45004*
1 Tag
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 50,37*
€ 66,66*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 53,57004*
€ 70,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 88,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.