Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf.-Adapter,schneller Austausch alter Zaunpf., feuerverz.,für Pfosten Ø38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpf.-Adapter,schneller Austausch alter Zaunpf., feuerverz.,für Pfosten Ø38mm
Zaunpf.-Adapter,schneller Austausch alter Zaunpf., feuerverz.,für Pfosten Ø38mm
Artikel-Nr.:
     C709-622367
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     622367
EAN/GTIN:
     4004338622367
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Der Austausch erfolgt durch Einstecken des Zaunpfosten-Adapters in den alten, abgesägten Zaunpfosten; der Durchmesser beider Zaunpfosten (alt und neu) muss identisch sein.
Zaunpfosten-Adapter, zum schnellen Austausch oder Verlängerung vorhandener Zaunpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Länge: 400 mm, für Pfosten-Ø: 38 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
62236 7
Gewicht pro PE (kg):
0.460 kg
für Pfosten-Ø:
38 mm
Länge 1:
400 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Weitere Suchbegriffe: gah zaunpfahl, eckpfosten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.