Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf.-Adapter,schneller Austausch alter Zaunpf.,feuerverz., für Pfosten Ø34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpf.-Adapter,schneller Austausch alter Zaunpf.,feuerverz., für Pfosten Ø34mm
Zaunpf.-Adapter,schneller Austausch alter Zaunpf.,feuerverz., für Pfosten Ø34mm
Zaunpf.-Adapter,schneller Austausch alter Zaunpf.,feuerverz., für Pfosten Ø34mm
Artikel-Nr.:
     C709-622350
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     622350
EAN/GTIN:
     4004338622350
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Der Austausch erfolgt durch Einstecken des Zaunpfosten-Adapters in den alten, abgesägten Zaunpfosten; der Durchmesser beider Zaunpfosten (alt und neu) muss identisch sein.
Zaunpfosten-Adapter, zum schnellen Austausch oder Verlängerung vorhandener Zaunpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Länge: 400 mm, für Pfosten-Ø: 34 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Länge 1:
400 mm
für Pfosten-Ø:
34 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.460 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
62235 0
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.