Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten,feuerverzinkt,Pfostenst. Ø42mm,Länge 1500mm,Geflechthöhe 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten,feuerverzinkt,Pfostenst. Ø42mm,Länge 1500mm,Geflechthöhe 1000mm
Zaunpfosten,feuerverzinkt,Pfostenst. Ø42mm,Länge 1500mm,Geflechthöhe 1000mm
Zaunpfosten,feuerverzinkt,Pfostenst. Ø42mm,Länge 1500mm,Geflechthöhe 1000mm
Artikel-Nr.:
     C709-622107
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     622107
EAN/GTIN:
     4004338622107
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Länge: 1500 mm, Pfosten-Ø: 42 mm, Geflechthöhe: 1000 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfosten-Ø:
42 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1500 mm
für Geflechthöhe 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
2.800 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
62210 7
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.