Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten,ungebohrt,f.Einschl.-BH,zinkp.anthrazit Kst.b.,L965mm,Pfosten Ø34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten,ungebohrt,f.Einschl.-BH,zinkp.anthrazit Kst.b.,L965mm,Pfosten Ø34mm
Zaunpfosten,ungebohrt,f.Einschl.-BH,zinkp.anthrazit Kst.b.,L965mm,Pfosten Ø34mm
Zaunpfosten,ungebohrt,f.Einschl.-BH,zinkp.anthrazit Kst.b.,L965mm,Pfosten Ø34mm
Artikel-Nr.:
     C709-617608
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     617608
EAN/GTIN:
     4004338617608
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Wird der Pfosten zum Aufschrauben benötigt, muss auf einen Pfostenträger zurück gegriffen werden.
Zaunpfosten, ungebohrt, für Einschlag-Bodenhülsen, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, Länge: 965 mm, Pfosten-Ø: 34 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfosten-Ø:
34 mm
Länge 1:
965 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.791 kg
Befestigungsart:
zum Einschlagen
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61760 8
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.