Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.anthrazit Kst.b.,L2000mm,Pfosten Ø34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.anthrazit Kst.b.,L2000mm,Pfosten Ø34mm
Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.anthrazit Kst.b.,L2000mm,Pfosten Ø34mm
Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.anthrazit Kst.b.,L2000mm,Pfosten Ø34mm
Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.anthrazit Kst.b.,L2000mm,Pfosten Ø34mm
Artikel-Nr.:
     C709-617592
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     617592
EAN/GTIN:
     4004338617592
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten, ungebohrt, zum Einbetonieren, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, Länge: 2000 mm, Pfosten-Ø: 34 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfosten-Ø:
34 mm
Länge 1:
2000 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.560 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61759 2
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.