Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten,ungebohrt,feuerverzinkt,L1500mm,Pfosten Ø34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten,ungebohrt,feuerverzinkt,L1500mm,Pfosten Ø34mm
Zaunpfosten,ungebohrt,feuerverzinkt,L1500mm,Pfosten Ø34mm
Zaunpfosten,ungebohrt,feuerverzinkt,L1500mm,Pfosten Ø34mm
Artikel-Nr.:
     C709-617561
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     617561
EAN/GTIN:
     4004338617561
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten, ungebohrt, zum Einbetonieren, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Länge: 1500 mm, Pfosten-Ø: 34 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfosten-Ø:
34 mm
Länge 1:
1500 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.237 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61756 1
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.