Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L2000mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.1500mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L2000mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.1500mm
Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L2000mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.1500mm
Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L2000mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.1500mm
Artikel-Nr.:
     C709-615260
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     615260
EAN/GTIN:
     4004338615260
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Länge: 2000 mm, Pfosten-Ø: 34 mm, Geflechthöhe: 1500 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfosten-Ø:
34 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
für Geflechthöhe 1:
1500 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.643 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61526 0
Weitere Suchbegriffe: gah alberts zaunpfosten, eckpfosten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,19142*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,69857* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,57142*
€ 99,44999
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,8114*
€ 98,54557
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,07142*
€ 94,09499
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,06142*
€ 91,70309
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,19142*
€ 76,38779
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.