Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L1750mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.1250mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L1750mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.1250mm
Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L1750mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.1250mm
Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L1750mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.1250mm
Artikel-Nr.:
     C709-615253
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     615253
EAN/GTIN:
     4004338615253
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Länge: 1750 mm, Pfosten-Ø: 34 mm, Geflechthöhe: 1250 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfosten-Ø:
34 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1750 mm
für Geflechthöhe 1:
1250 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.440 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61525 3
Weitere Suchbegriffe: gah alberts zaunpfosten, eckpfosten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,30962*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,71827* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,74964*
€ 90,14207
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,1896*
€ 89,47562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,5896*
€ 85,19162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,88962*
€ 83,16865
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,30962*
€ 69,38845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.