Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechseckgeflecht,verzinkt, grün, Maschung 13 mm, Höhe 500 mm, Länge 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechseckgeflecht,verzinkt, grün, Maschung 13 mm, Höhe 500 mm, Länge 10 m
Sechseckgeflecht,verzinkt, grün, Maschung 13 mm, Höhe 500 mm, Länge 10 m
Sechseckgeflecht,verzinkt, grün, Maschung 13 mm, Höhe 500 mm, Länge 10 m
Sechseckgeflecht,verzinkt, grün, Maschung 13 mm, Höhe 500 mm, Länge 10 m
Artikel-Nr.:
     C709-614188
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     614188
EAN/GTIN:
     4004338614188
Suchbegriffe:
6-Eck-Geflechtzaun
6eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Sechseckgeflecht, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Inhalt pro PE: 10 m, Länge: 10 m, Höhe: 500 mm, Draht-Ø: 1 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73144200000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maschung:
13 mm
Länge:
10 m
Inhaltswert pro PE:
10
Inhaltseinheit pro PE:
m
Höhe 1:
500 mm
Grundpreisbasis:
m
Draht 1-Ø:
1 mm
Gewicht pro PE (kg):
2.422 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61418 8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,306* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.