Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf.,zinkp.anthr-metall.,Kst.b.,Länge 1750mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.1250mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zaunpf.,zinkp.anthr-metall.,Kst.b.,Länge 1750mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.1250mm
Zaunpf.,zinkp.anthr-metall.,Kst.b.,Länge 1750mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.1250mm
Zaunpf.,zinkp.anthr-metall.,Kst.b.,Länge 1750mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.1250mm
Artikel-Nr.:
     C709-613303
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     613303
EAN/GTIN:
     4004338613303
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Länge: 1750 mm, Pfosten-Ø: 34 mm, Geflechthöhe: 1250 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfosten-Ø:
34 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1750 mm
für Geflechthöhe 1:
1250 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.817 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61330 3
Weitere Suchbegriffe: gah alberts zaunpfosten, eckpfosten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,34642*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,89107* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,34642*
€ 67,05224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,14642*
€ 65,62424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,21644*
€ 62,13756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,79642*
€ 60,44774
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,0164*
€ 58,32952
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,34642*
€ 49,20224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.