Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten,zinkphosphatiert,anthr-metallic,Länge:1500mm,Ø34mm,Geflechth.1000mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zaunpfosten,zinkphosphatiert,anthr-metallic,Länge:1500mm,Ø34mm,Geflechth.1000mm
Zaunpfosten,zinkphosphatiert,anthr-metallic,Länge:1500mm,Ø34mm,Geflechth.1000mm
Zaunpfosten,zinkphosphatiert,anthr-metallic,Länge:1500mm,Ø34mm,Geflechth.1000mm
Artikel-Nr.:
     C709-613280
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     613280
EAN/GTIN:
     4004338613280
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Länge: 1500 mm, Pfosten-Ø: 34 mm, Geflechthöhe: 1000 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfosten-Ø:
34 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1500 mm
für Geflechthöhe 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.567 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61328 0
Weitere Suchbegriffe: gah alberts zaunpfosten, eckpfosten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,3048*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,5508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,4048*
€ 63,55171
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,2348*
€ 62,15941
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,18484*
€ 59,71996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,28482*
€ 57,45894
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,2048*
€ 54,98371
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,3048*
€ 46,77271
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.