Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf.,zinkp.grün Kst.b.,Länge 1500mm,Pfostenst. Ø38mm,Geflechth. 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zaunpf.,zinkp.grün Kst.b.,Länge 1500mm,Pfostenst. Ø38mm,Geflechth. 1000mm
Zaunpf.,zinkp.grün Kst.b.,Länge 1500mm,Pfostenst. Ø38mm,Geflechth. 1000mm
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4004338613006
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     613006
EAN/GTIN:
     4004338613006
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Länge: 1500 mm, Pfosten-Ø: 38 mm, Geflechthöhe: 1000 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61300 6
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
1.717 kg
für Geflechthöhe 1:
1000 mm
Länge 1:
1500 mm
Pfosten-Ø:
38 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Weitere Suchbegriffe: gah zaunpfahl, eckpfosten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
1000
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,5968*
€ 46,6668*
2 Tage
18
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,83*
€ 47,12*
8 Tage
14
6
pro Stück
€ 5,80*
ab € 38,04*
€ 47,13*
7 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 44,72004*
€ 59,58*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 48,61224*
€ 64,1622*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 46,6668*
€ 55,5335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,1168*
€ 53,689
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,2368*
€ 51,4518
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,5968*
€ 44,7402
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 280,0008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.