Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf.,zinkp.grün Kst.b.,Länge 1750mm,Pfostenst. Ø34mm,Geflechth. 1250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zaunpf.,zinkp.grün Kst.b.,Länge 1750mm,Pfostenst. Ø34mm,Geflechth. 1250mm
Zaunpf.,zinkp.grün Kst.b.,Länge 1750mm,Pfostenst. Ø34mm,Geflechth. 1250mm
Artikel-Nr.:
     5385B-50961722
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     612641
EAN/GTIN:
     4004338612641
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Länge: 1750 mm, Pfosten-Ø: 34 mm, Geflechthöhe: 1250 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61264 1
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
1.440 kg
für Geflechthöhe 1:
1250 mm
Länge 1:
1750 mm
Pfosten-Ø:
34 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Weitere Suchbegriffe: gah zaunpfahl, eckpfosten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5385
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,80*
ab € 10,34*
€ 14,04*
2 Tage
1000
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,7642*
€ 50,1942*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 39,996*
€ 54,71604*
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 41,76*
€ 56,82*
1 Tag
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,82*
€ 63,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 84,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.