Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziergitter Deco, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Höhe 610 mm, Länge 10 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Ziergitter Deco, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Höhe 610 mm, Länge 10 m
Ziergitter Deco, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Höhe 610 mm, Länge 10 m
Ziergitter Deco, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Höhe 610 mm, Länge 10 m
Ziergitter Deco, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Höhe 610 mm, Länge 10 m
Ziergitter Deco, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Höhe 610 mm, Länge 10 m
Ziergitter Deco, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Höhe 610 mm, Länge 10 m
Ziergitter Deco, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Höhe 610 mm, Länge 10 m
Artikel-Nr.:
     C709-611903
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     611903
EAN/GTIN:
     4004338611903
Suchbegriffe:
Minizaun
Ziergitter
Zierzaun
minizaun
Ziergitter Deco, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Inhalt pro PE: 10 m, Länge: 10 m, Höhe: 610 mm, Maschenweite: 50 x 100 mm, Draht-Ø: 2,2 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73143900000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maschenhöhe 1:
100 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
Lagerhaltung:
J
Länge:
10 m
Inhaltswert pro PE:
10
Inhaltseinheit pro PE:
m
Höhe 1:
610 mm
Grundpreisbasis:
m
Draht 1-Ø:
2.2 mm
Gewicht pro PE (kg):
4.350 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61190 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 3,048* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 43,29*
€ 51,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,57*
€ 50,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,13*
€ 46,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 37,57*
€ 44,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,17*
€ 43,04
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,48*
€ 36,27
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.