Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziergeflecht Rondo, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Höhe 650 mm, Länge 10m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Ziergeflecht Rondo, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Höhe 650 mm, Länge 10m
Ziergeflecht Rondo, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Höhe 650 mm, Länge 10m
Ziergeflecht Rondo, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Höhe 650 mm, Länge 10m
Ziergeflecht Rondo, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Höhe 650 mm, Länge 10m
Ziergeflecht Rondo, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Höhe 650 mm, Länge 10m
Ziergeflecht Rondo, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Höhe 650 mm, Länge 10m
Ziergeflecht Rondo, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Höhe 650 mm, Länge 10m
Artikel-Nr.:
     C709-611859
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     611859
EAN/GTIN:
     4004338611859
Suchbegriffe:
Minizaun
Ziergitter
Zierzaun
minizaun
Ziergeflecht Rondo, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Inhalt pro PE: 10 m, Länge: 10 m, Höhe: 650 mm, Maschenweite: 150 x 90 mm, Draht-Ø: 2,4 / 3 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73144200000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maschenhöhe 1:
90 mm
Maschenbreite 1:
150 mm
Lagerhaltung:
J
Länge:
10 m
Inhaltswert pro PE:
10
Inhaltseinheit pro PE:
m
Höhe 1:
650 mm
Grundpreisbasis:
m
Draht 2-Ø:
3 mm
Draht 1-Ø:
2.4 mm
Gewicht pro PE (kg):
5.100 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61185 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 2,59* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 37,23*
€ 44,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,86*
€ 43,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 33,56*
€ 39,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,43*
€ 38,59
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,44*
€ 37,41
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,90*
€ 30,82
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.