Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten f.Zierg.Rondo und Deco,zinkp.grün Kst.b.,Länge 900mm,Pfosten Ø28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten f.Zierg.Rondo und Deco,zinkp.grün Kst.b.,Länge 900mm,Pfosten Ø28mm
Zaunpfosten f.Zierg.Rondo und Deco,zinkp.grün Kst.b.,Länge 900mm,Pfosten Ø28mm
Artikel-Nr.:
     C709-611811
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     611811
EAN/GTIN:
     4004338611811
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Geflecht einfach mit Bindedraht fixieren.
Zaunpfosten für Ziergitter Deco und Ziergeflecht Rondo, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Länge: 900 mm, Pfosten-Ø: 28 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61181 1
Gewicht pro PE (kg):
0.510 kg
Länge 1:
900 mm
Pfosten-Ø:
28 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.