Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtspanner, verzinkt, grün Kst.b., Gesamtlänge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtspanner, verzinkt, grün Kst.b., Gesamtlänge 100 mm
Drahtspanner, verzinkt, grün Kst.b., Gesamtlänge 100 mm
Drahtspanner, verzinkt, grün Kst.b., Gesamtlänge 100 mm
Artikel-Nr.:
     C709-611118
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     611118
EAN/GTIN:
     4004338611118
Suchbegriffe:
Drahtspanner
drahtspanner gah
drahtspanner
drahtspanner größe 2
Der Drahtspanner wird einfach an einer Schraube der Schelle für Geflechtspannstäbe (z.B. 655600 ff) befestigt.
Drahtspanner, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Gesamtlänge: 100 mm, Größe: 2, Materialstärke: 1,75 mm, Material Nuss: Aluminium, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.75 mm
Material Nuss:
Aluminium
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß a 1:
100 mm
Größe:
2
Gewicht pro PE (kg):
0.063 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61111 8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.